Controlekalibers met tolerantiewaarde zonder slijtageovermaat A

Artikelnummer: 484028 A

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,60 / st.
  • € 12,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Kalibertype Controlekaliber
    Nominale maat 2,000 mm - 2,999 mm
    Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Tolerantiewaarde -0,3 - 0,6
    Producttype Penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 484028 A
    EAN/GTIN 2050001952677

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
    Controlekalibers worden zonder slijtageovermaat aan de goedkeurzijde vervaardigd.
    Controlekaliber met tolerantiewaarde bijv. nr. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

    Tip:

    • A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6−13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.
    • Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!

    De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

    Type A = 2 – 2,999
    Type B = 3 – 10
    Type C = 10,001 – 14
    Type D = 14,001 – 18
    Type E = 18,001 – 24
    Type F = 24,001 – 30
    Type G = 30,001 – 40
    Type H = 40,001 – 50
    Type I = 50,001 – 60
    Type J = 60,001 – 90
    Type K = 90,001 – 99,999