Controlekalibers met tussenmaat zonder slijtageovermaat, Type: A

Artikelnummer: 484027 A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,40 / st.
  • € 12,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Kalibertype Controlekaliber
Nominale maat 2,000 mm - 2,999 mm
Kwaliteit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 484027 A
EAN/GTIN 2050001952561
Fabrikant Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
Controlekalibers worden zonder slijtageovermaat aan de goedkeurzijde vervaardigd.
Controlekaliber met tussenmaat en ISO-passing, bijv. nr. 484027 2,37 H6, of tolerantiewaarde, bijv. nr. 484027 28 +0,01 / -0,02.

Tip:

  • A.u.b. de exacte nominale ⌀-maat met tolerantieveld (A-ZC) en kwaliteit (6−13) of tolerantiewaarde (±) opgeven.
  • Tussenmaat penkalibers zijn slechts penkalibers met decimalen!

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen