Penkaliber H7 98 mm

Artikelnummer: 484000 98

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,90 / st.
  • € 23,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibertype Goedkeurkaliber; Afkeurkaliber
Nominale maat 98 mm
Kwaliteit 7
Tolerantieveld H
Producttype Penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484000 98
EAN/GTIN 2050001951984

Omschrijving

Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een slijtageovermaat volgens DIN 7164.
Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
Penkalibers met tolerantieklasse H7.

Norm:

Tolerantie en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7164.

Tip:

  • Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.
  • Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.
  • Kalibers met tussenmaten en alle ⌀ met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.