{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2269 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Nominale maat | 5,00 mm - 5,99 mm | |
Oplopend met | 0,01 mm | |
Controlelengte | 60 mm | |
Hardheid | 60 ±2 HRC | |
Materiaal | gelegeerd gereedschapsstaal | |
Totale lengte | 90 mm | |
Producttype | Meetpen |
Artikelnummer | 483940 6 | |
EAN/GTIN | 2050001861856 |