TPMX 140304R-B IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4828254
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4828254
EAN/GTIN 7291075234886
Nummer fabrikant 4828254
L-nummer L24250 202

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 8,45 mm, dikte snijinzetstuk (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8,45 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm