DSD-IF 20.00-21.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Artikelnummer: 4824553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4824553
    EAN/GTIN 7291075354928
    Nummer fabrikant 4824553
    L-nummer L24020 198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 61,2 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16,5 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O8
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 21,99 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 61,2 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen