4-delige beitelset

Artikelnummer: 48229214
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afsteekbeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48229214
EAN/GTIN 045242508099
Nummer fabrikant 48229214
L-nummer L00800 3558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische schacht voor extra stabiliteit
  • Metalen kern voor een lange levensduur
  • Slagdop voor gebruik met een hamer
  • Trilobulaire comfortgreep - ergonomisch ontworpen in verschillende richtingen voor een betere grip
  • Verchroomde schachten voor een grotere duurzaamheid
  • Gebogen klauwontwerp vermindert schade bij het trekken van spijkers

Kenmerk:

  • Inhoud: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
  • Verpakking: 4
  • Productvariant: PRY BAR SET - 4 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen