Moersleutel voor stilstand 32-65 mm

Artikelnummer: 48227002
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48227002
EAN/GTIN 045242366187
Nummer fabrikant 48227002
L-nummer L00800 3693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ratel: past op 3/8 ratel
  • Maakt een hoog losdraaimoment mogelijk om vastzittende moeren los te draaien
  • Duwende handgreep voor extra gebruikscomfort
  • Gemakkelijk in te stellen handgreep

Kenmerk:

  • max. spanwijdte: 65
  • min. spanwijdte: 10 - 32
Spanwijdte: 32
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Bekkensleutel - 1 stuk
  • Spanwijdte [mm]: 32 - 65
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen