426 A draadtestpennen met oog 3.200 mm

Artikelnummer: 4821017
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
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4821017
EAN/GTIN 4059192040178
Nummer fabrikant 4821017
L-nummer L40110 584

Omschrijving

Uitvoering:

  • Om boven het testmonster te hangen
  • Set bestaat uit 3 testpennen
  • Manufactuurtolerantie ± 0,5 ?m
  • Testpenlengte: 32 mm

Omschrijving:

426 A Draadteststift
  • Diameter in mm: 3,2
  • Productietolerantie +/-: 0,5µm

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraad testpen
  • Type product: 426 A
  • Afmeting D: 3.2 mm
  • Diameter in mm: 3.2 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 0.5 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen