GD-DH 0.875-25D-I1.25-11 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaangespleten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4820514
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4820514
    EAN/GTIN 7291075355178
    Nummer fabrikant 4820514
    L-nummer L24020 308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 7/8″, totale lengte (OAL) 27.024″, bruikbare lengte (LU) 22.77″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 7/8″
    • Decimaal equivalent: 0,875″
    • Functionele lengte (LF): 24,53″
    • Lengtegroep: 25xD
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 11..
    • Totale lengte (OAL): 27,024″
    • Schachtlengte (LS): 2,36″
    • Bruikbare lengte (LU): 22,77″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen