GD-DH 0.812-25D-I1.25-10 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaangespleten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4820512
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820512
EAN/GTIN 7291075355154
Nummer fabrikant 4820512
L-nummer L24020 306

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,812″, totale lengte (OAL) 24,926″, bruikbare lengte (LU) 20,8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,812″
  • Decimaal equivalent: 0,812″
  • Functionele lengte (LF): 22,44″
  • Lengtegroep: 25xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 10..
  • Totale lengte (OAL): 24,926″
  • Schachtlengte (LS): 2,36″
  • Bruikbare lengte (LU): 20,8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen