Sleufschroevendraaier 3K DRALL® 1,6 mm x 8,0 mm, blad L.175 mm

Artikelnummer: 48201080
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48201080
EAN/GTIN 4018754123032
Nummer fabrikant 48201080
L-nummer L60010 2376

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 120 g
  • Breedte mm (b): 8,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen