Vlakparallelle meetbekken, paar 125

Artikelnummer: 481902 125
Prijs instellen 2 Stuk (281,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 9 mm
Hoogte 20 mm
totale lengte 125 mm
Producttype Meetbek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481902 125
EAN/GTIN 2050001756527

Omschrijving

Uitvoering:

meetbek met vlak meetvlak voor buitenmetingen.