Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet, Aanzet-⌀ per bekpaar: 16mm

Artikelnummer: 481900 16
Prijs instellen 2 Stuk (149,00 € / 1 Stuk)
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 41,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanzet-⌀ per bekpaar (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanzet-⌀ per bekpaar 16 mm
Grootste meetdiepte 20 mm
Breedte 9 mm
Hoogte 9 mm
totale lengte 55 mm
Producttype Meetbek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481900 16
EAN/GTIN 4030489220947

Omschrijving

Uitvoering:

Meetbekken met cilindrische aanzet DIN 861 blad 2 voor binnen- en buitenmetingen en als instelhulp.

Tip:

Meetbekken met breed aanslagvlak voor binnenmeetgereedschappen op aanvraag.