Eindmatenset Keramiek tolerantieklasse 1 87

Artikelnummer: 481310 87

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 2.010,00 / st.
  • € 642,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Hardheid 1.350 HV
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Aantal eindmaten 87
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481310 87
EAN/GTIN 4946368219240
Nummer fabrikant 516-347-10

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogzuiver keramisch materiaal zirkoniumdioxide (ZrO2) gesinterd.
  • Hardheid: met ca. 1350 HV ongeveer tweemaal harder dan staal.
  • Breukvastheid: Heeft ca. 70 % van de buigvastheid van staal. Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Slijtvastheid: ongeveer 10 maal langer houdbaar dan staal. Geen braamvorming. Geen plastische vervorming. Krassen en kleine onvolkomenheden hebben daardoor geen invloed op het meetresultaat. Oppervlak heeft langer aansluitcontact dan staal.
  • Gebruik / onderhoud: Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie, slijpwater. Tijdrovend ontvetten vóór en invetten ná gebruik zoals bij staal is overbodig. Het lage gewicht is bij lange maten een voordeel.
  • Temperatuurgevoeligheid: Uitzettingscoëfficiënt (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 vergelijkbaar met staal. Laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Antimagnetisch: niet magnetiseerbaar.
  • Aansluitcontact: dankzij homogene, zeer dichte textuur een uitstekende adhesie, ook met staal, en goed aansluitcontact. Koudlassen niet mogelijk.
  • Testrapport: elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent.

Toepassing:

Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor het controleren van instelkalibers. Voor meetruimtes.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Oplopend met 0,001: 9 st. 1,001 − 1,009 mm
Oplopend met 0,01: 49 st. 1,01 − 1,49 mm
Oplopend met 0,5: 19 st. 0,5 − 9,5 mm

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eindmatenset Keramiek tolerantieklasse 1 87

Eindmatenset Keramiek tolerantieklasse 1 87

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 4.257,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 2.692,00
Hardheid 1.350 1.350
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 1 1
Verpakking stevige box stevige box
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen