Semiflexibele sonde ∙ 3,9 mm ∅ ∙ 1000 mm

Artikelnummer: 4812N-1S
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
    Producttype Endoscoop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4812N-1S
    EAN/GTIN 4000896187102
    Nummer fabrikant 4812N-1S
    L-nummer L60140 3496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 3,9 mm
    • Camerakijkrichting: 90° – vast gemonteerde spiegel (side view)
      geen randen in beeld
    • Lichtbron: 2 dimbare leds in 90°-richting
      Geen reflectie in de spiegel
    • Sondes met verbeterde aansluiting (4812N) in combinatie met de consoles van de sets 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
    • Gezichtshoek: 56°
    • Scherpe diepte: 10-60 mm
    • Resolutie: QVGA (320 x 240 pixels)
    • Lengte van de sonde: 1000 mm
    • Gewicht: 220 g
    • Afmetingen / lengte: 1000 mm
    • Diameter: 3.9 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.11 kg
    • Temperatuurbereik: 0°C – 55°C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen