DSD-EF 28.01-28.70-FT Diepgatboorkoppen met enkele buis en 4-spleets buitendraad voor Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 4810978
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4810978
    EAN/GTIN 7291075424478
    Nummer fabrikant 4810978
    L-nummer L24020 641

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Boorlichaam met WSP
    • Overall lengte (OAL): 74,57 mm

    Kenmerk:

    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 21 mm
    • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I7
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
    • Maks. skærediameter (DCX): 28.7 mm
    • Skærediameter minimum (DCN): 28.01 mm
    • Samlet længde (OAL): 74.57 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen