Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 1,6mm

Artikelnummer: 481070 1,6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 23,20 / st.
  • € 8,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,6 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481070 1,6
EAN/GTIN 4045197210371
Nummer fabrikant 481070 1,6

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 2, werk- en afstelmaat voor de productie.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 1,6mm

Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 1,6mm

op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 15,40
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 51,00
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 25,80
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Nominale maat 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 2 0 1 1
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Eindmaat Eindmaat Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen