Paralleleindmatenset Staal, tolerantieklasse 1, Setinhoud: 10

Artikelnummer: 480452 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 106,50 / st.
  • € 333,00 / st.
  • € 32,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Setinhoud Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Setinhoud 10
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 480452 10
EAN/GTIN 4045197208255
Nummer fabrikant 480452 10

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard, met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept. (HRC 64 − 66) In het testrapport (fabriekskalibratierapport) is naast de controlecriteria voor elke eindmaat de werkelijke afwijking van de nominale maat vastgelegd. Daarmee is de exacte werkelijke maat bekend. Conformiteit met nationale standaards is door de herleidbaarheid tot DKD- resp. PTB-referentiewaarden gewaarborgd. Lengtetoleranties (tot 100 mm lengte) zie nr. 480200480300.
Verdere uitvoering als nr. 480450.

Toepassing:

Voor het controleren van beugelschroefmaten volgens VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Inhoud:

Resp. 1 maat (mm): Maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-⌀ 30 mm: 1 st.

Inhoud:

resp. 1 maat: maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Planglas-⌀ 30 mm: 1 st.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Paralleleindmatenset Staal, tolerantieklasse 1, Setinhoud: 10

Paralleleindmatenset Staal, tolerantieklasse 1, Setinhoud: 10

op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 406,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 547,00
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent Testrapport van de producent
Setinhoud 10 10
Tolerantieklasse 1 1
Verpakking stevige box stevige box
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Instelkaliber voor beugelschroefmaat Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen