Handgreepmaat 3, lengte 760 mm

Artikelnummer: 48030003
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48030003
EAN/GTIN 4018754031573
Nummer fabrikant 48030003
L-nummer L60010 3952

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ringsleutel nr. 5

Kenmerk:

  • d: 25 mm
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 760 mm
  • Gewicht: 2820 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 3/4–2 1/4 ″
  • Breedte over vlakken [mm]: 46–55 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen