Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 0 8

Artikelnummer: 480200 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 272,00 / st.
  • € 163,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 0
Hardheid 65 HRC - 67 HRC
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Aantal eindmaten 8
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 480200 8
EAN/GTIN 4946368217000
Nummer fabrikant 516-115-10

Omschrijving

Uitvoering:

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent: Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.
Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid.
Set met lange afmetingen, 25 – 200 mm, oplopend met 25 mm.

Inhoud:

Oplopend met 25,0: 8 st. 25 − 200 mm