Koelsysteemtester

Artikelnummer: 4800/12
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
Artikelnummer 4800/12
EAN/GTIN 4000896165483
Nummer fabrikant 4800/12
L-nummer L60140 3700

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits
  • Inhoud
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4A ∙ 5A ∙ 6A ∙ 7A ∙ 8A ∙ 12A ∙ 13A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Indeling op voertuigtype: www.hazet.de → Service → De Tool finder → Koeleradapter 4800
  • Kunststof cassette
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 2.82 kg
  • Aantal gereedschappen: 12

Levering:

Koelerpomp 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-3 ∙ 4800-4A ∙ 4800-5A ∙ 4800-6A ∙ 4800-7A ∙ 4800-8A ∙ 4800-12A ∙ 4800-13A ∙ 4800-17 ∙ 4800-22 ∙ 4800-23

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen