Sabre zaagblad 300/2,5 mm (5 onderdelen) zaklamp

Artikelnummer: 48005714
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005714
    EAN/GTIN 045242222810
    Nummer fabrikant 48005714
    L-nummer L01490 175

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Robuust 1,06 mm dik zaagblad voor precieze zaagsneden
    • Geoptimaliseerde tandgeometrie en bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgen voor een betere zaagsnelheid en een langere levensduur
    • Torch: - 1,06 mm dik zaagblad voor precieze zaagsneden in plaatwerk en buizen
    • 25 mm hoog reciprozaagblad voor geoptimaliseerde stabiliteit en minder trillingen

    Kenmerk:

    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 4 - 10
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: TORCH 300 x 10 Tpi - 5 stuks
    • Snijdiepte (in staalplaat, 400 N/mm²): 10

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen