Sabre zaagblad 300X8 mm Zaklamp HM, 5 stuks

Artikelnummer: 48005503
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005503
    EAN/GTIN 045242520886
    Nummer fabrikant 48005503
    L-nummer L01490 36

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HM getipte tanden voor langere levensduur in dikker metaal
    • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
    • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
    • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
    • Ideaal voor het zagen van gietijzeren buizen of alle dikwandige metalen sloopwerkzaamheden

    Kenmerk:

    • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 5 - 13
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: TCT TORCH 300 x 7 - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen