LOGT 060204R-DT IC908 Deep Drilling Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges, Positive Rake Chipbreaker and a Wiper

Artikelnummer: 4800301
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4800301
    EAN/GTIN 7291075400946
    Nummer fabrikant 4800301
    L-nummer L24250 210

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7 mm, dikte snijplaat (S) 2 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen