Omschrijving:
Vlak-parallelle inspectiebril MarGage 421 PS; dikte: 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm; diameter in mm: 30; vlakheidsafwijking in µm: 0,15
Kenmerk:
- Toepassing: voor het gelijktijdig parallel- en vlakheidsmeten van vlakke meetvlakken van schroefmaten en afleesbare snapmaten volgens de interferentiemethode, telkens 4 verschillende diktes, voor parallelliteitsmeting in verschillende spindelposities (met roterende meetassen)
- Type kalibratie: Ongecalibreerd
- Naam product: Vlak proefglas
- Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
- Naam productgroep: MarGage
- Type product: 421 PS
- Dikte in mm: 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm
- Meetbereik: 0-25 mm
- Diameter in mm: 30 mm
- Nominale afmeting: 12 mm
- Hoeveelheid per set: 4 Stück
- Parallelliteitsafwijking in µm: 0.3 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.15 µm