Klapbare deksel

Artikelnummer: 47D4
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47D4
EAN/GTIN 4017976534732
Nummer fabrikant 47D4

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen. In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen. Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar. Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar. Zowel voor als achter een greepprofiel. Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd. Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Achteraf uit te rusten. Meerprijs per afvalbak.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1321
Totale breedte (mm): 1044
Kleur: blauw
Wenk: voor Afvalbakken 4704