Platformweegschaal, type DS met hoge resolutie 16 kg

Artikelnummer: 479611 16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 79,80 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 kg - 16 kg
Aflezing 0,1 g
Cijferhoogte afleesunit 18 mm
Reproduceerbaarheid 0,1 g
Fabrikantnummer DS
Insteltijd 3 s
Stuksgewicht minimaal 1 g
Afmetingen weegplateau 308×318 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nettogewicht 7,5 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479611 16
EAN/GTIN 4045761357044

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Afleesunit met cijferhoogte 21 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Robuust platform met beschermhoes voor de afleesunit.
  • Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.
  • Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).
  • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.
  • Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.
  • Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Numerieke tarravooraftrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.
  • Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-aansluitadapters (niet meegeleverd), zoals RS-232, USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando’s, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Interne en externe accu, testgewicht, wandhouder, printer, statief en aansluitadapter zoals RS-232, USB op aanvraag.