Uitvoering:
Hoofdmateriaal
68% wol, 30% modacryl, 2% antistatisch, merino interlock, vlamwerend, 225 g/m²
Afwerking
Extensief rugpand
Wristlet aan mouwuiteinde
Details
Naden in contrasterende kleur
Hoge kraag met bedekte rits
Extern keurmerk
Omschrijving:
- Vlamwerende ondergoed top met halve rits in hoge kwaliteit merino wol
- Beste kwaliteit qua materiaal en afwerking garanderen alle eisen van goed ondergoed
- Dit model heeft een verlengde rug en hoge kraag voor uitstekende bescherming bij koude en barre weersomstandigheden
- Ook de ergonomische pasvorm en de beschermende eigenschappen, heeft dit ondergoed het vermogen van de wol om warmte vast te houden in zowel natte als droge omstandigheden
- Het is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen
- Wasbaar op 60ºC fijne was
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 en IEC 61482-2, klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%