Uitvoering:
- Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
- Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
- Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
- Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
- Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
- Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
- Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
- Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).
Platformweegschaal
met ijkgoedkeuring (optionele ijking te bestellen onder nr.
479609.) Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).
Functie:
IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.
Accessoires:
Tip:
Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr.
479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.