{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing bovenste weegbereik | 10 g | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 35 kg | |
Aflezing | 5 g | |
Reproduceerbaarheid | 10 g | |
Fabrikantnummer | Type EOC | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Insteltijd | 2 s | |
Stuksgewicht minimaal | 10 g | |
Afmetingen weegplateau | 300×300 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nettogewicht | 5,2 kg | |
Producttype | Platformweegschaal |
Artikelnummer | 479606 35 | |
EAN/GTIN | 4045761192409 | |
Nummer fabrikant | EOC 30K-3 |