Uitvoering:
Hoofdmateriaal
68% wol, 30% modacryl, 2% antistatisch, merino interlock, vlamwerend, 225 g/m²
Afwerking
Extensieve rug
Handgreep aan mouwuiteinde
Details
Ronde hals
Naden in contrasterende kleur
Externe certificeringslabels
Omschrijving:
- Vlamwerend ondergoed van hoge kwaliteit merinowol
- Beste kwaliteit wat betreft materiaal en afwerking garanderen alle eisen van goed ondergoed
- Naast de ergonomische pasvorm en de beschermende eigenschappen heeft dit ondergoed het unieke vermogen van de wol om warmte vast te houden in zowel natte als droge omstandigheden
- Het is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen
- Wasbaar op 60ºC delicaat
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 en IEC 61482-2, klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%