Uitvoering:
Hoofdmateriaal
79% wol, 19% modacryl, 2% antistatisch, Merino wol, badstof, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²
Afwerking
Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom
Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof
Functionaliteit
Metaalvrij
Details
Hoge kraag met bedekte rits
Externe keurmerken
Omschrijving:
- Een vlamwerend en metaalvrij wollen kledingstuk dat kan worden gebruikt als jas over een onderkleed of als verstevigingskleding onder een jas
- De wollen badstof van de jas biedt een goede bescherming tegen hitte en verwarmt tegelijkertijd bij kou
- Het heeft mouwuiteinden met een duimgreep en past perfect bij Blåkläder's shelljack 4088
- Gewenst kledingstuk voor werkzaamheden buitenshuis op het gebied van bijv, wind en waterkracht
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Norm:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²