{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 kN - 1,2 kN | |
Schaalverdeling | 0,05 kN | |
Maximale afwijking | ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) % | |
⌀ zuiger | 50 mm | |
IP-klasse | IP 43 | |
Zuigeroppervlak | 10 cm2 | |
Meettechniek | analoog | |
Hoogte krachtopnemer | 38 mm | |
⌀ Krachtopnemer | 90 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C - 50 °C | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Krachtmeter |
Artikelnummer | 479110 0-1,2 | |
EAN/GTIN | 2050001858818 |