{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MTL-330 | |
Maximaal toepassingsgebied | 1.500 N | |
Aandrijving | Hefboom | |
Voeding (maximale slag) | 150 mm | |
Voeding (per omwenteling) | 76 mm | |
Gewicht | 9,1 kg | |
Lengte | 279 mm | |
Breedte | 203 mm | |
Hoogte | 799 mm | |
Producttype | Testbank | |
Aan/uit-schakelaar | nee |
Artikelnummer | 479029 1500 | |
EAN/GTIN | 2050002071582 |