Hand-krachtmeetgereedschap DFG 500 N

Artikelnummer: 479025 500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 50 N - 450 N
    Resolutie 0,1 N
    Nauwkeurigheid 0,2 %
    Meetwaardegeheugen 50
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
    Energievoorziening Accuvoeding
    Meettechniek Digitaal
    Lengte 191 mm
    Breedte 84 mm
    Hoogte 42 mm
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479025 500
    EAN/GTIN 2050002070769

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.
    • Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.
    • Programmeerbare functietoetsen.
    • Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.
    • Meetwaardegeheugen.
    • Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.
    • Interface voor exporteren van gegevens.
    • Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.

    Levering:

    Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

    Accessoires:

    Handmatige testbanken nr. 479029.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen