Vlamvertragende winterjas XL

Artikelnummer: 478415168900XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478415168900XL
EAN/GTIN 7330509717028
Nummer fabrikant 478415168900XL
L-nummer L00980 2755

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Details
Balg op rug
Juk in rug
Hoge kraag met bedekte rits
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Voorgebogen mouwen
Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend

Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits

Zakken
Inzetzak met klep
Borstzakken met bedekte rits
Binnenzak

Omschrijving:

  • Duurzame vlamwerende jas voor de winter, met een robuuste, verborgen, eenzijdige metalen ritssluiting, plus praktische zakken
  • Gebogen rugpand en gelede mouwen voor meer comfort
  • De stof voldoet aan de vlamboogflitsnorm EN 61482-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Klasse 2
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen