{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Bladdikte | 0,05 – 1,0 (0,05 oplopend) mm | |
Aantal bladen | 20 | |
Bladlengte | 150 mm | |
Materiaal | Staal | |
Producttype | Voelermaat |
Artikelnummer | 478242 20 | |
EAN/GTIN | 2050002071827 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Voelermaat, staal, gekalibreerd, Aantal bladen: 20
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.049 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12.286 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.892 stuks direct leverbaar
|
|
Bladlengte | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Bladdikte | 0,05 – 1,0 (0,05 oplopend) mm | 0,05−1,0 (0,05 oplopend) mm | 0,05−1,0 (0,05 oplopend) mm | 0,05−1,0 (0,05 oplopend) mm | 0,05 − 1,0 (oplopend 0,05) mm |
Aantal bladen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Materiaal | Staal | Staal | Staal | Messing | Staal |
Producttype | Voelermaat | Voelermaat | Voelermaat | Voelermaat | Voelermaat |
Tolerantie | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |