High Vis Winterjas M

Artikelnummer: 478019775396M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange / mittelgrau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478019775396M
EAN/GTIN 7330509751473
Nummer fabrikant 478019775396M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Lijnvoering
Kwastvoering in mouw, Lichtgewicht voering, Airmesh-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Voorgebogen mouwen

Details
Gedrukt logo op borst
Rits in voering voor transfer
D-ring
Verwijderbare en verstelbare capuchon (apart verkrijgbaar, 2165, 2166)

Zakken
Zijzakken met rits
Borstzakken met rits
Binnenzak met rits

Reflex
Reflecterende details, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Een lichtgewicht high visibility winterjack met veel bewegingsvrijheid en goede eigenschappen voor koudere weersomstandigheden
  • Het jack is wind, - en waterdicht met getapete naden en heeft een lichtgewicht mesh voering die de flexibiliteit verhoogt en je warm houdt
  • Gedrukte reflecterende details op de schouders zorgen voor een goede zichtbaarheid, zelfs van bovenaf
  • Kan ook een extra capuchon hebben van hoge zichtbaarheid stof en drukknopen (model 2165 met lichtgewicht voering of 2166 met mesh voering)
  • Gecertificeerd volgens EN 343 en EN ISO 20471 XS-S klasse 2, M-->: Klasse 3, beschermende kleding voor hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen