{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor radius | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm oplopend | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm oplopend | 3 mm - 7 mm | |
Aantal voelers voor binnen- / buitenradius | 17 | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Producttype | Radiuskaliber |
Artikelnummer | 477550 1-7 | |
EAN/GTIN | 4045197207388 | |
Nummer fabrikant | 477550 1-7 |