Stokladder roestvast staal

Artikelnummer: 47553
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47553
EAN/GTIN 4003866475537
Nummer fabrikant 47553
L-nummer L90060 142

Omschrijving

Omschrijving:

Koppelstukken tussen de afzonderlijke ladderdelen.
Ladderbreedte 370 mm.

Kenmerk:

Gewicht 7.4 kg
Lengte 1.4 m
Materiaal rvs

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.