Infrarood-temperatuurmeter, Type: 805I

Artikelnummer: 474182 805I
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik -30 °C - 250 °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Optiek 10 : 1
Lengte 145 mm
Breedte 36 mm
Hoogte 25 mm
Gewicht 97 g
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474182 805I
EAN/GTIN 4029547014338
Nummer fabrikant 0560 1805

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en voor de smartphone geoptimaliseerde meetapparatuur. Alle meetgegevens worden direct naar de gratis te gebruiken testo Smart Probes-app (systeemvereisten: iOS 8.3 resp. Android 4.3 of nieuwer / Bluetooth 4.0) overgedragen en kunnen met een mobiel apparaat worden afgelezen, gerapporteerd en vervolgens direct per e-mail worden verzonden.
  • Weergave van maximaal 6 Smart Probes tegelijk.
  • Draadloos aflezen van de meetwaarden op een mobiel apparaat.
  • Meetwaardeveranderingen kunnen als afbeelding of tabel worden weergegeven.
  • Meetrapporten kunnen met foto’s worden aangevuld.

Infrarood-temperatuurmeter met smartphone-bediening. Contactloze infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur. Meetvlekmarkering door zeer goed zichtbare 8-punts lasercirkel. Eenvoudige keuze van de emissiegraad dankzij opgeslagen materiaallijst. Beelddocumentatie met meetwaarden en meetvlekmarkering.

Levering:

Inclusief 4 batterijen nr. 081561 LR3 en kalibratierapport.

Tip:

Andere Smart Probes (thermometer, tangthermometer, verschildrukmeter en hogedrukmeter) op aanvraag leverbaar.