Stromingssonde HD

Artikelnummer: 474152 HD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 m/s - 30 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) ±0,03 + 4% (0 tot 20 m/s) ±0,5 + 5% (20,01 tot 30 m/s)
Energievoorziening Netvoeding
Bedrijfstemperatuur -20 °C - 70 °C
IP-klasse IP 54
Producttype Stromingssonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474152 HD
EAN/GTIN 4029547018848
Nummer fabrikant 0635 1032

Omschrijving

Uitvoering:

Hittedraad-meetsonde (⌀ sondekop 9 mm) voor kleine luchtstromen tot 30 m/s. Met telescoop uittrekbaar tot 850 mm. Incl. temperatuursensor.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.