Vochtigheids- en temperatuurvoeler met Bluetooth-verbinding FT

Artikelnummer: 474148 FT

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 109,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik temperatuur -20 °C - 70 °C
Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 100 %
Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid ±2 %
IP-klasse IP 54
Aansluiting Bluetooth-interface
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474148 FT
EAN/GTIN 4029547019036
Nummer fabrikant 0636 9731

Omschrijving

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.