Vocht- en thermometer 608H2

Artikelnummer: 474050 608H2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 105,00 / st.
  • € 116,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
    Meetbereik temperatuur -10 °C - 70 °C
    Meetbereik relatieve vochtigheid 2 % - 98 %
    Meetbereik dauwpunt td -40 °C - 70 °C
    Resolutie temperatuur (0 − 50 °C) 0,1 °C
    Maximale afwijking dauwpunt td ±0,5 (bij 25 °C) °C
    Maximale afwijking relatieve vochtigheid 2 %
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Breedte 111 mm
    Hoogte 90 mm
    Diepte 40 mm
    Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474050 608H2
    EAN/GTIN 4029547000331
    Nummer fabrikant 0560 6082

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor nauwkeurige bepaling van vochtigheid, temperatuur en dauwpunt. Ongevoelig voor condens. Onderhoudsvrij. Min.- / max.-weergave met resetfunctie. Kan staan en hangen.
    Met extra alarmfunctie (knipperend) bij grenswaardeoverschrijding.

    Toepassing:

    Ideaal voor binnenklimaatbeheersing.

    Levering:

    Inclusief batterij nr. 081561 gr. 6LR61 en kalibratierapport.