Warmtebeeldcamera in zakformaat PTI120

Artikelnummer: 474025 PTI120

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 232,00 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Fluke Connect; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Temperatuurbereik -20 °C - 400 °C
    Nauwkeurigheid ±2 °C of 2%
    Displaymaat 3,5 inch
    Thermische gevoeligheid 0,06 K
    Beeldherhalingsfrequentie 9 Hz
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Zichtveld 50 × 38 graden
    Detectorafmeting 120 × 90 px
    minimale focusseerafstand 0,228 m
    Aansluiting Fluke Connect; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 54
    Producttype Warmtebeeldcamera

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474025 PTI120
    EAN/GTIN 195112031414
    Nummer fabrikant FLUKE PTI120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, krachtige warmtebeeldcamera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Kleine compacte constructie in zakformaat.
    • Beeld-in-beeld-modus: Eenvoudig opsporen van fouten door gelijktijdige weergave van zichtbeeld en warmtebeeld.
    • LC-touchscreen 8,9 cm (3,5 inch) voor gemakkelijke bediening en het opsporen van fouten.
    • Fluke Connect: Eenvoudig vastleggen van metingen en afbeeldingen via WLAN.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken.Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

    Levering:

    Inclusief lithium-ion-accu, USB-kabel, draaglus en draagtas.