Weerstandsmeter, Type: RESIST

Artikelnummer: 473340 RESIST
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 103 - 1012 Ω
Maximale afwijking ±1 decade
Meetspanning 100 V
Lengte 130 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 27 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype 9 V-blok
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Gewicht 217 g
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473340 RESIST
EAN/GTIN 2050001865090
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame weerstandsmeter SAFE-STAT met twee messingstrippen en aansluitmogelijkheden voor externe elektroden voor meting van oppervlakte-, lek- en doorgangsweerstand volgens IEC 61340. Dankzij geïntegreerde parallelle elektroden aan de onderzijde hoeft het meetapparaat alleen maar op de te meten plaats worden gelegd.

Levering:

Inclusief aardingskabel, tas en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

9 V-batterij nr. 081561 maat 6LR61.