{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetmethode | TRUE RMS | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Weergavebereik AC | 1 V - 1.000 V | |
Weergavebereik DC | 1 V - 1.000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 - 200 A | |
Frequentiemeting | 45 Hz - 66 Hz | |
Weerstand | 1 Ω – 100 kΩ | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473215 T6-1000 | |
EAN/GTIN | 095969854030 |