{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 12 V - 690 V | |
Weergavebereik DC | 12 V - 690 V | |
IP-klasse | IP 64 | |
Test draaiveldrichting | 100 – 690 V | |
Doorgangsmeting | akoestisch / led tot 500 kΩ | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473210 750-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013898 | |
Nummer fabrikant | 0590 7501 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spanningstester, Type: 750-1
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergavebereik AC | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Weergavebereik DC | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Doorgangsmeting | akoestisch / led tot 500 kΩ | akoestisch/led |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Producttype | Spanningstester | Spanningstester |