Damescolbert herfstgroen L

Artikelnummer: 472729554109L
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur herbstgrün
    Uniseks-maat L
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 472729554109L
    EAN/GTIN 7330509851456
    Nummer fabrikant 472729554109L
    L-nummer L00980 6233

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% Polyester pile 350g/m²

    Finishing
    Extended back, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
    Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

    Zakken
    Borstzak met rits
    Zijzakken met rits

    Voorsluiting
    Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap met fleece

    Details
    Vaste capuchon

    Omschrijving:

    • De Blåkläder pile jacket met een damessnit is een verwarmende metgezel in een klassieke stijl
    • De jas, die ook als warme trui kan worden gebruikt, is gemaakt van hoogwaardige pile stof, en heeft geen tekortkomingen als het gaat om je warm en comfortabel te houden
    • De jas heeft een tweewegritssluiting, een capuchon, een verlengd rugpand en duimgaten
    • Dit is een onovertroffen klassieker in Blåkläder-stijl, dus als u op zoek bent naar zowel warmte als gezelligheid in hetzelfde kledingstuk is dit de perfecte keuze voor u
    • Ook verkrijgbaar in herenmodel 4725

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen